オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19591155 品番MTSGYUT8
参考基準価格(税別)¥20,819 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場!
突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!

記録ファイル形式
【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)
【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480)
付属品本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書 質量(g)490 電源12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×80 液晶サイズ2.7インチ 液晶カラー 内蔵電池3.7V/500mAh マイク/スピーカー内蔵 防水仕様カメラのみ 記録メディアmicroSDカード(最大64GB) 画角120度
注意
※撮影中は本体の操作ができません。
※キーOFFの状態でも通電する配線に接続、もしくはバッテリーから直接の接続はバッテリー上がりの原因となります。
その状態でのバッテリー上がりは保証の対象外となりますのでご注意ください。
※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、 交換をしてご利用下さい。(microSDカードは消耗品となります)
※microSDカードが認識しない場合はフォーマットをお試しください。
※データが初期化されますので、フォーマットは自己責任でお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19591155
2024-10-13
用途:
バイク用安全装置
その他業種

逆光により、画像品質がやや落ちてます。
自分の走行状態が確認出来ることには満足しています。煽り運転の予防と証拠として活躍したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする