時間
使用可能:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON) / 約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)
※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)
※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。
送受信周波数(MHz)
351.16875〜351.19375
351.20000〜351.38125
351.03125〜351.10000
351.20000〜351.63125
351.10625〜351.19375
付属品リチウムイオン充電池 BP-304 / ACアダプタUSBタイプ BC-248 / ベルトクリップ MB-127 ※アンテナは取外し不可
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)
質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時)
使用温度範囲(℃)-20〜+60
出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時)
チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 〜 S15)
電源電圧(V)3.7 ±10%
送信出力2W※/1W/0.5W +20% ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません)
サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
消費電流送信:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下 / 待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)
受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)
変調方式4値FSK
電波型式F1E/F1D/F1F/F1C