トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19591227 品番IC-DPR7SBT PLUS
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
付属品ミドルアンテナ FA-S06U、インテリジェントバッテリー BP-290、連結充電器 BC-226、ACアダプタ BC-123S、ベルトクリップ MBB-3、ハンドストラップ 6910018620、簡易取扱説明書、申請マニュアル、登録申請用紙 その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力) 質量(g)約245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時) 出力(W)送信:5(1) +20% -50% 種類デジタル簡易無線登録局 使用温度範囲(℃)-20〜+60 出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時) チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※上空利用チャンネル (S1〜S15)受信のみ 感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×29(付属バッテリーパック装着時) 電源電圧(V)7.4±10% 保護等級IP67 周波数範囲(MHz)TX:351.03125〜351.10000、351.20000〜351.63125/RX:351.03125〜351.63125 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 使用時間(時間)使用可能:約13 (パワーセーブ機能ON時) / 約11 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7です。 インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡 消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時) 変調方式4値FSK 電波型式F1E / F1D / F1F / F1C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする