4way STレインパーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19591270 品番 5510AZ-804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

4WAYストレッチ素材で機能性、実用性、全天候着用可能を兼ね備えたレインパーカーです。
ファスナー脱着式のヘルメット用フード、前後のフードストッパーでフードを絞ることが可能です。
マジックテープフード前立て部で固定、袖口はマジックテープ・内側リブ仕様です。

用途ワークウェア(パーカー)。 No.804(B・ブラック) サイズLL 胸囲(cm)96〜104 混率(%)【表】ポリエステル100%【裏】熱可塑性ポリウレタン 身長(cm)165〜175 胴囲(cm)86〜96
注意
※汚れは中性洗剤を使用して手洗いしてください。日光や電灯に長時間さらすと色あせの原因となります。強い摩擦を加えたり、強くもんだりするのはお避け下さい。ドライクリーニング・アイロンの使用はお避け下さい。炎天下での乾燥は避け、風通しのいい場所で陰干ししてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする