3/22より値下げ!現場を応援

4way STレインカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19591331 品番 5515AZ-804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) 値下げ
3,198

4WAYストレッチ素材で機能性、実用性、全天候着用可能を兼ね備えたレインカーゴです。
ゴムタイプのウエストは、内紐にて調整可能で、フロントは面ファスナーとファスナーの二重構造です。
裾内側ガゼット(補強布)付きでスレに強いです。
裾マジックテープ付きで裾シルエットの調整可能です。

用途ワークウェア(カーゴ)。 No.804(B・ブラック) サイズLL 混率(%)【表】ポリエステル100%【裏】熱可塑性ポリウレタン 身長(cm)165〜175 胴囲(cm)86〜96
注意
※汚れは中性洗剤を使用して手洗いしてください。日光や電灯に長時間さらすと色あせの原因となります。強い摩擦を加えたり、強くもんだりするのはお避け下さい。ドライクリーニング・アイロンの使用はお避け下さい。炎天下での乾燥は避け、風通しのいい場所で陰干ししてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする