月光ドリル(六角軸セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード19591338 品番6GK10P
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。

用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼 材質HSSCo 先端角(°)118 シャンク六角軸 収納サイズΦ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0 シャンク径(mm)6.35
注意
※参考回転数(500〜1000)

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
この動画は、1人が参考にしています。
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする