F1GA180309255 ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 19591399 F1GA180309255 ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 19591399 F1GA180309255 ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 19591399 F1GA180309255 ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 19591399 F1GA180309255 ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 19591399

ALMIGHTY VS

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19591399 品番 F1GA180309255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。
紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。
中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。
再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。

サイズ(cm)25.5 ブラック×シルバー 用途普通作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格 機能通気性 材質(甲)人工皮革・合成繊維 材質(底部)合成底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19591453
2023-04-23
用途:
散歩に使用
農・林・水産業

やわらかくて履き着心地がとてもいいです。
2時間ぶっ通し歩いても疲れません。

2人が参考にしています
対象商品:
19591636
2023-06-29
用途:
整備
セカンドカーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

履き心地も良く重たくもなくむれないので良かった。
サイズ感も良くてまた買おうと思う

1人が参考にしています
対象商品:
19591575
2022-06-06
用途:
型組み立て作業等
製造業

これまでは作業用衣料店の3,000円台の安全靴を年1回の買い替えで使用してきました。こう言ったメーカーのシューズは初めてで、先ずはつま先に芯が入っていてもとても軽い事に驚きました。あとはどれだけの耐久性があるかが楽しみです。

対象商品:
19591636
2022-06-13
用途:
現場管理職
東日本タイル株式会社 様

軽くても履きやすい オレンジ色が鮮やかでとても気にいています。

1人が参考にしています
対象商品:
19591523
2021-03-12
用途:
工事作業時に使用
株式会社鈴与ガスあんしんネット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

2019年10月に購入して使用していますが現在も使用できています。

2人が参考にしています
対象商品:
19591399
2020-05-17
用途:
木工作業

履き心地が良い。適度にクッション性があるのと踵がずれ難いので長時間履いていても疲れない。通気性もいいのでこれからの季節は助かる。

3人が参考にしています
対象商品:
19591408
2020-04-24
用途:
現場軽作業時に使用
イワセトランスポーテーション株式会社 様 (運輸・通信業)

通気性、クッションも良く履き心地が良い。作業で使うのでひもがほどけやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする