緑長(ミドリカネチョウ)
しなるヘラコテ0.5 笹刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1丁
サイズ(mm)
105
注文コード
19591428
品番
105mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。
ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。
Wカシメで強いです。
仕上げが簡単で使いやすいです。
Wカシメで強度があります。
用途
細かな部分の仕上げ。
仕様
笹刃
材質
柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)
0.5
サイズ(mm)
105