パニックふくろう2 眼に用心

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19591541 品番STYF-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

害鳥を傷つけずに追い払います。
センサー式で首を振り、光る眼と音で害鳥を威嚇します。
3段階の電源スイッチで用途にあわせてお使い頂けます。
3つのモードは(1)停止、(2)首回る・眼が光る、(3)首回る・眼が光る・音が出る、となります。
状況によって異なりますが防滴構造を備えています。

用途害鳥・害獣の忌避。 付属品充電用ケーブル 材質ポリスチレン樹脂 バッテリーリチウムポリマー電池600mAh3.7V 充電時間(時間)【ソーラーパネル】15(全日光時) 動作時間6秒動作→5秒休止→6秒動作 センサー感知範囲360° 感知距離(m)8
注意
※忌避効果には個体差があります。
※フクロウを完全に充電するには、スイッチをオフにし、日当たりの良い場所で約36時間充電してください。
※充電率は天候の影響を受けますのでご注意ください。
※日当たりの悪い所への設置時は時折付属の充電ケーブルと市販のタイプCアダプターを使用して充電をしてください。
※センサーが反応しない場合はバッテリー切れですので充電をしてください。
※光や音を使用しておりますので、人に向けたり長時間耳を近づけないでください。飼い猫、犬等ペットにストレスを与える場合もありますので設置場所・方向に十分配慮してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする