4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19591620 品番WTW-ENV279EPL2-4TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

800万画素POE対応8chNVR
HDD2TB搭載
12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)
LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
カメラ8台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160)
USBマウス付属

用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
形状ボックス型 質量(kg)1.2 (HDD 含まず) 出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 センサー 電源電圧(V)DC48 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73 最大消費電力(W)96 HDD2TB ディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで) 解像度【録画】3840×2160(4K800万画素) 保証期間1年 モード【録画】手動 / モーション / スケジュール 使用場所屋内外 防水性なし ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル) 音声入力各LANポート(8チャンネル分) 音声出力HDMI×1
注意
※HDMI出力を1980*1080以上に設定すると12.5インチの画面は消えます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19591620 WTW-ENV279EPL2-4TB 67149385 WTW-ENV280EPL-4TB 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 塚本無線 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 塚本無線 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする