Acer Vero V7(27型/HDMI、VGA/サステナブルモデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19591647 品番V277Gbi
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

背面右側にある操作ボタン一つで電源ON/OFF、OSDメニュー切替操作が可能です。HDMI端子、VGA端子搭載。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)

仕様●標準消費電力:14W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:なし●TCO:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波を発しない製品の為●スリープ時消費電力:0.5W●その他環境及び安全規格:ISO9241-307、VCCI-B、TCO edge、EPEAT Gold●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下5°)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612 x 463 x 209(mm)、スタンドなし:約 612 x 360 x 49(mm)●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源ケーブル●VCCI:対応●J-Moss:対応 サイズ27型 ピッチ0.311mm 適合規格VESAマウント 100 x 100mm対応 表面処理非光沢 本体質量(kg)スタンドあり:約3.8、スタンドなし:約3.4 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)36 コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(ACM)(最大) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角水平178°/ 垂直178° 走査周波数(水平)31-137kHz(HDMI)/31kHz-84kHz(ミニD-Sub 15ピン) 走査周波数(垂直)48Hz-120Hz(HDMI)/48Hz-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m) 入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト白色LED(無水銀ユニット) グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする