CbDuetEDG2(Kp838/4G/64G/ChOS/10.95/WiFi)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19591656 品番83HKS00M00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様●駆動時間:12.0時間●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード&ケース●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●防水/防塵:防水なし/防塵なし●電波法:適合●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(D):174mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:11型●センサ:ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー●VCCI:対応●インストールOS詳細:ChromeOS●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 10.95型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●エネルギー消費効率:12区分 9.41kWh/年(AAA)●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:MediaTek Kompanio 838 プロセッサー●メインメモリ:4●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他環境及び安全規格:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●ストレージタイプ:eMMC●マルチタッチ:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●ハードウェアキーボード:あり フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (PgUpキー、PgDnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド●本体サイズ(H):14mm●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●タッチパネル:対応 マルチタッチ対応(10点)●WiMAX:なし●WWAN:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)805 最大消費電力(W)45 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) ポインティングデバイスなし Webカメラあり (前面:500万画素/背面:800万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothあり Bluetooth v5.3 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり 無線LANあり 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする