仕様対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:1 x 8 GB、DDR5●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●WWAN:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●リカバリ用データ保存場所:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●国際エネルギースター:登録●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits●本体サイズ(H×W×D):高さ:17.70 mm x 幅:322.2mm x 奥行き:219.4mm●エネルギー消費効率:12区分 21.7●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1
電源65W AC アダプター
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1500※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
対応OSWindows 11 Pro 日本語
メモリー容量メイン:8GB(標準)/64GB(最大)
ディスプレイ14型
解像度1920×1080
使用CPU第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 バックライト AIホットキー キーボード、83キー
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANRJ-45x1
無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/法人向けデジタル認証版)