Latitude3550(i5/16/512/11P/FHD/1Y)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19591821 品番NBLA138-005N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)●エネルギー消費効率:12区分 19.8●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:非タッチ、AG、IPS、250 nits●ストレージ容量:512GB●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:18.10 mm x 幅:359mm x 奥行き:239.7mm●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:1 x 16 GB、DDR5●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1 電源65W AC アダプター 本体質量(kg)約 1.810 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6インチ、FHD (1920×1080) 解像度1920×1080 使用CPUインテル Core i5-1335U スピーカーあり 内蔵スピーカー OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、103キー(テンキー付) ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 有線LANRJ-45x1 無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする