LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 SSD256GB 注文コード19591900 品番FMVA0F053P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はSSD8種類から選べます 他の種類を見る

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

メモリー容量8GB 使用CPUCore 5 画面サイズ15.6 OSWindows 11 Pro 動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8 SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする