LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19591945 品番FMVA0F05AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
メモリー容量16GBまたは8GB ディスプレイ15.6 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro 動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8 SSD512GBまたは256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする