LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 SSD512GB 注文コード19591961 品番FMVA0F05CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はSSD8種類から選べます 他の種類を見る

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

メモリー容量16GB 使用CPUCore 5 画面サイズ15.6 OSWindows 11 Pro 動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8 SSD512GB 光学ドライブスーパーマルチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19591961 FMVA0F05CP 66603848 FMVA0G018P 画像準備中 LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB) 富士通 1台 199,800 税込219,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする