新型Tバンド

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード19591976 品番25×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。

付属品M6×35丸ビス、蝶ナット 板厚(mm)1.2 寸法(A×B)(mm)25.4×19.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19591976 25×19 33388514 25×19 新型Tバンド 5個入り 佐藤産業 新型Tバンド 5個入り 佐藤産業 1セット(5個) 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19591942
2018-05-17
用途:
菜園ハウスの補強
建設業・工事業

南榮工業の菜園ハウスのセットにこのTバンドが付属しているのですが、構造がシンプルで
使いやすいため、近所のホームセンターや他のネットショップを探していました。モノタロウ
さんでこのような物まで扱っているとは知りませんでした。とても助かりました。

対象商品:
19591942
2018-06-17
用途:
パイプラックの製作に
サービス業

差込式のTバンドを多用していましたが、こちらのTバンドの方が強く締めこめガッチリ連結が可能です。

対象商品:
19591942
2019-01-14
用途:
アンテナ支持に使用
その他業種

Φ18ですが、きっちりパイプを支えられるので重宝しています。

対象商品:
19591942
2017-11-07
用途:
高設の組み立て
農・林・水産業

高設を自作するにあたり、作業性とコストを比較するのに各社の色々な製品を取り寄せてみました。これは見た目面倒臭そうでしたが、私が取り寄せた中では一番使いやすかったです。ボルト一本で締結力がどうか心配でしたが、杞憂でした。実際に試してみた結果、全てこの新型Tバンドで統一することにしました。

[メリット]
巻き付けて締め付けるわけではないので、後からでも微調整が楽。
蝶ネジが一つだけなので作業が速い。

[デメリット]
差込式と違って、パイプ接続部分に貫通ボルトが来るので、その分のクリアランスを考慮して設計しないといけない。

対象商品:
19591994
2017-10-07
用途:
パイプで屋外の棚を作成
製造業

他の部品より安価だったので選択。ねじの根元の周り止めが□でシッカリ効いています。

対象商品:
19591942
2017-05-21
用途:
果樹ドームの補強に使ってます。
株式会社ジェイビーエス 様

しっかりしています。
取り付けも簡単で、今までに何百個もつかっています。

対象商品:
19591994
2017-02-10
用途:
軽トラ用の荷台柵をパイプで作成する際に使用しました。
農・林・水産業

ネジ1本で締付て2本のパイプを結合するので結合力が弱いかと思いましたが、思った以上にしっかりしました。ボルトの長さも出っ張らずピッタリな長さでした。蝶ナットは普通の六角ナットに交換しました。まだ実際に荷台柵として使用してませんので、耐久性はわかりません。

対象商品:
19591942
2016-06-13
用途:
簡易フレコン押さえ
株式会社ニイガタ濾材 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

簡単に移動出来るフレコン押さえをビニールハウス部材で作成してみました。想像以上にしっかりと留められたので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする