LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19592128 品番 FMVU81091P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
メモリー容量8GB(オンボード) ディスプレイ13.3型ワイド 使用CPUインテルCore5プロセッサー120U OSWindows11Pro 動作周波数(GHz)Pコア:最大5.00、Eコア:最大3.80 SSD256GB 光学ドライブなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする