富士通
富士通の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
富士通の ノートPC
LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19592146
品番
FMVU81094P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
メモリー容量
8GB(オンボード)
ディスプレイ
13.3型ワイド
使用CPU
インテルCore5プロセッサー120U
OS
Windows11Pro
動作周波数(GHz)
Pコア:最大5.00、Eコア:最大3.80
SSD
512GB
光学ドライブ
なし