土のう丸型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19592275 品番IN1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。

材質本体・ベルト部:ポリプロピレン(PP)、投入口:ポリエチレン(PE) 用途運送時や荷役に。土木建築に。 質量(kg)1.85(1枚) タイプ1トン・ワンウェイ・丸型・排出口無 ベルト幅(mm)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100 最大吊り下げ能力(t)1 容量(m3)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19592275
2023-05-23
用途:
木くずの保管用に購入しました
建設業・工事業

木のパレットや木のドラムを解体して木くずとして産廃処理するために購入ました。1回きりの使い捨てですが、1袋溜めるのに半年から1年くらいかかりそうですので、厚みがあり、丈夫なタイプにしてよかったです。廃プラの保管にも使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2人が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする