アイネット
アイネットの フレコンバック、モッコ
アイネットの フレコンバック
アイネットの フレコンバック丸型
土のう丸型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19592284
品番
IN1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
材質
本体・ベルト部:ポリプロピレン(PP)、投入口:ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1.95(1枚)
タイプ
1トン・ワンウェイ・丸型・排出口付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×1100
容量(m
3
)
1
用途
運送時や荷役に。土木建築に。
ベルト幅(mm)
100
最大吊り下げ能力(t)
1