アイネット
土のう丸型
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
質量(kg)
1.45(1枚)
1.95(1枚)
1.45(1枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19592293
品番
IN1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途
運送時や荷役に。土木建築に。
材質
本体・ベルト部:ポリプロピレン(PP)、投入口:ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1.45(1枚)
タイプ
0.5トン・ワンウェイ・角型・排出口付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×550
容量(m
3
)
0.5
ベルト幅(mm)
100
最大吊り下げ能力(t)
1