アイネット
アイネットの フレコンバック、モッコ
アイネットの フレコンバック
アイネットの フレコンバック角型
土のう角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19592309
品番
IN1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
高さ(mm)
1100
材質
本体・ベルト部:ポリプロピレン(PP)、投入口:ポリエチレン(PE)
用途
運送時や荷役に。土木建築に。
質量(kg)
2(1枚)
タイプ
1トン・ワンウェイ・角型・排出口無
縦(mm)
860
横(mm)
860
最大吊り下げ能力(t)
1
容量(m
3
)
0.88