曜日別特売
FMVU87063P LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFなし) 富士通 19592311

LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
メモリー容量16GB
内容量1台注文コード19592311品番FMVU87063P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
メモリー容量16GBディスプレイ14.0型使用CPUインテルCore5 プロセッサー 120UOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5.00、Eコア:最大3.80 ※搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。SSD256GB光学ドライブなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする