ThinkVision S24-4e

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19592381 品番64B5KAR1JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

250cd/6ms/19W

仕様上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応 サイズ23.8型 ピッチ0.2745x0.2745mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)3000 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)19 コントラスト比1300:1 表示色1677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平)30-115KHz 走査周波数(垂直)48-100Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、HDMI×1 スピーカー(なし) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする