VF (マルチ/Win11P/Of無/15.6)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 メモリー容量8GB 注文コード19592451 品番PC-V1L45F8GBS2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメモリー容量など5種類から選べます 他の種類を見る
メモリー容量8GB ストレージ256GB 仕様●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ディスプレイサイズ:15.6型●標準消費電力:約5.7W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●エネルギー消費効率:12区分 20.5kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:VCCI ClassB 対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●電波法:適合●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●附属品:ACアダプタ、保証書 他●CPU詳細:Core i3-1315U●メインメモリ(標準):8GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●インストールOS詳細:Win11Pro●ライセンスOS:Win11Pro64●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気用品安全法(本体):適合 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約2100 最大消費電力(W)65 解像度1366×768ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセットCPUに統合 キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフトなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19592451 PC-V1L45F8GBS2M 68911617 PC-V1L45F7GBS2M 画像準備中 VF (Ci3/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NEC 1台 119,800 税込131,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする