仕様●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●VCCI:対応 VCCI-A●CD:なし●PCグリーンラベル:未適合●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 (オプションにより 16/16)●HDD容量(最大):122880GB●FD:なし●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):2025/02/02●グラフィックコントローラ:Matrox G200●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU数(標準):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●電波法備考:無線機器非搭載の為●本体サイズ(H×W×D):176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●システムバスクロック:4800MHz●インストールOS:なし●CPU:Xeon E-2434●メモリスロット(空/全):2025/03/04●CPU数(最大):1個●筐体:タワー型 / オプションにより5U●梱包個数:1梱包●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●国際エネルギースター:登録
備考システム管理機能: 標準装備 /
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 15.81
周波数3.40GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)