BarraCuda 3.5 HDD 512MB 7200rpm CMR

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19592871 品番 ST16000DM001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

1年間代理店保証
代理店保証終了後はメーカー保証準拠
1個箱梱包
メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇
あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供

容量(TB)16 仕様内蔵・外付:内臓 サイズ3.5 高さ(mm)26.11 インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
シミュレーションデータストレージ
教育・研究機関

購入した20TBのHDD2台を2台のPCの電源・SATA装着・BIOS認識・OSフォーマット・エクスプローラ表示すべてOKでした。安心してデータをストレージしていけることを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする