アルインコ
アルインコの トランシーバー
アルインコの オプション トランシーバー
アルインコの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
Bluetoothスピーカーマイク ノイズキャンセル EMS-87BNC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19593151
品番
EMS-87BNC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Bluetooth対応無線機用ワイヤレススピーカーマイク
音声出力3Wの大音量
無線機からワイヤレスになるため作業中の動作がスムーズになります
ノイズキャンセル搭載でクリアな音質
仕様
●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合