TC neo 30s SmallG5(SM/W11P)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19593178 品番 13DGS00800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
メモリー容量16GB SSD256GB オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版 仕様●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)×1、[背面]HDMI(外部出力)×1、[前面]マイク入力×1、[前面]コンボジャック×1、[背面]ライン出力×1、RJ45×1●タッチパネル:非搭載●PCリサイクル:対応●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ディスプレイ詳細:なし●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●温湿度条件、最高動作高度:温度:0〜35℃、湿度:10〜90% (但し結露無き事)●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●国際エネルギースター:登録●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express ×16 1 (空1)、PCI Express ×1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5×92.5×291.7 mm●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メインメモリ(最大):64GB●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法備考:対象品目がないため●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840×2160ドット、1677万色(HDMI接続時) 電源(V)内蔵電源ユニット AC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 使用CPUCore i7-13620H スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro 64bit(日本語版) 動作周波数(GHz)2.4 チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 コア数10 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0×2(背面×2)、USB 3.2 Gen1×4(前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(前面×1)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする