ワイヤーロック AQUA アクア デンマーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19593228 品番43876
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

世界一幸せな国、北欧デンマーク王国の幸福観。その国旗をあしらったワイヤーロック。

キー方式ディンプルキー 太さ(mm)14 付属品ディンプルキー3本 ワイヤー長(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする