頑丈ワイヤーバスケット

(3件のレビュー)
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19593359 品番SSK-901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上部の線を太くし丈夫にしました。※太い線材(約10mm)を使用強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!
カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!

材質 ブラック 高さ(mm)前215、後245 質量(g)1450 上部内寸(mm)【横幅】350、【奥行】310 RoHS指令(10物質対応)対応 下部内寸(mm)【横幅】300、【奥行】235 底部寸法(幅×奥行)(mm)300×235

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19593359
2026-01-01
用途:
自転車カゴ交換
その他業種

黒色の自転車のカゴを探していました。かなりしっかりしていて、容量も大きくて満足です。

対象商品:
19593359
2022-05-10
用途:
プラスチック製の自転車前かご交換
建設業・工事業

籠トップのフレーム枠が太いので駐輪場へ停めて置いても変形する事が無くなり非常に満足してます。

対象商品:
19593359
2022-03-06
用途:
自転車部品交換
サービス業

前のカゴは転倒して割れてしまったのですが、非常に頑丈なつくりでこれでは、多少のことでは壊れないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする