センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
底メッシュワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19593368
品番
SWM-731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
カゴ上部に太いパイプを付け、横幅を広げ、底面にアミをつけた欲ばりなバスケット強度&収納性抜群!
材質
鉄
色
ブラック
高さ(mm)
前200、後200
質量(g)
1600
上部内寸(mm)
【横幅】430、【奥行】290
RoHS指令(10物質対応)
対応
下部内寸(mm)
【横幅】370、【奥行】230