本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1910※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
メモリー容量8GB
ディスプレイ16インチ
キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード
ストレージ256GB
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery およびDisplayPortに対応)×2●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●メモリタイプ:1 x 8 GB、DDR5●エネルギー消費効率:12区分 22.1●タッチパネル:非搭載●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:AMD Ryzen3 210 プロセッサー (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.7 GHz まで可能)●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(標準):8GB●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ディスプレイ詳細:あり 16.0インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 60Hz、IPS、非光沢、300 nit●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●WiMAX:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4
解像度1920×1200
使用CPURyzen3
スピーカーあり 内蔵スピーカー
OSWindows 11 Pro
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)前面18.89/背面20.85×358×251.82
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANRJ-45Ethernet×1
無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)