DellPro(11P/HB/FHD+/1Y)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ディスプレイ16インチ 使用CPURyzen5 メモリー容量16GB 注文コード19593510 品番NBLA144-003H1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はディスプレイ・使用CPU・メモリー容量など6種類から選べます 他の種類を見る
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1910※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 メモリー容量16GB ディスプレイ16インチ キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード ストレージ512GB 仕様●ディスプレイ詳細:あり 16.0インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 60Hz、IPS、非光沢、300 nit●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メインメモリ(標準):16GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery およびDisplayPortに対応)×2●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:12区分 22.1●ストレージタイプ:512 GB SSD●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●メモリカードスロット:なし 電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 解像度1920×1200 使用CPURyzen5 スピーカーあり 内蔵スピーカー OSWindows 11 Pro ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)前面18.89/背面20.85×358×251.82 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANRJ-45Ethernet×1 無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする