Poly Voyager 4320 USB-A +CHS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19593555 品番77Y99AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

▼両耳ワイヤレスヘッドセット、チャージスタンド付 ▼USB-A BT700ドングルでPCやMacに、Bluetooth経由で携帯電話などに接続可能 ▼Acoustic Fence Technologyが周囲のノイズをカット ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼20Hz〜20000Hzまで高音にも対応 ▼最大連続通話時間:24時間 ▼最大オーディオ再生時間:47時間 ▼15分の急速充電後、オーディオを最大10時間再生可能 ▼充電ケーブルで有線利用も可能 ▼高級感あるレザレット仕様 ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、USB-A BT700ドングル、充電ケーブル1.5m、チャージスタンド、ユーザーガイド

仕様●電気用品安全法(備考):充電スタンド非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:ヘッドセット適合、BTドングル適合、充電スタンド非対象●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする