Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19593571 品番8X223AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

【有線ハイエンドモデル】▼両耳有線ヘッドセット ▼USB-CからAへ変換できるコンバータ付き ▼指向性ノイズキャンセリングマイクに加えてアコースティックフェンステクノロジーとアクティブノイズキャンセル(ANC)を搭載 ▼直感的なインラインコントローラ付き ▼118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き ▼180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能 ▼口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク ▼20Hz〜20000Hzまで高音にも対応 ▼堅牢性高いメタル素材ヘッドバンド ▼スタイリッシュなデザイン ▼保証2年 ▼同梱物:ユーザーガイド

仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない ブラック コード長さ(cm)219(USBからヘッドセットまでの全長) 接続端子USB Type-A、有線USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状ヘッドセット

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする