4K液晶テレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19593948 品番43E6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

3年保証
お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
ネット動画
国内人気の動画配信サービスが
楽しめる
接続・連携
スマホの画面をテレビに
映して楽しめる
高画質・高音質
自動で画質を調整してくれる
クリアな高音質で、表現力もアップ
録画機能
手軽に、素早くカンタン録画
ゲーム機能
ストレスフリーなゲーム体験を

付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 仕様HDMI2.1:ALLM、HDR対応:HDR10/HLG/Dolby Vision、eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、エンジン:HI-VIEW エンジン Lite、システム:VIDAA、スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2、スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home、ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL、ビデオ入力:1、ヘッドホン出力:1、壁掛け対応:VESA:200×300、残像咸低減:クリアモーション、音声フォーマット:Dolby AUDIO、音声操作:VIDAAボイス 最大出力(W)スピーカー:14 定格消費電力(W)125 本体質量(kg)7(スタンド含む )、6.9(スタンド含まない) 機能録画:現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカースピーカー配置:2、スピーカー構成:フルレンジ×2 画面サイズ43V型 画素数3840×2160 天板寸法(cm)最小テレビ台:85.7×32.1 電源供給方式USB:BC1.2対応×1 年間消費電力量(kW)98h 省エネ基準達成率(%)101 バックライト直下型 待機電力(W)0.5 音声出力光デジタル:1 パネル広視野角パネル HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1 TVチューナーBS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2、BS・110度CSデジタル:2 本体寸法(cm)96.3×60.6×22.1(スタンド含む)、96.3×56.0×7.3(スタンド含まない) 無線LAN内蔵:IEEE802.11ac/a/b/g/n USB2(USB2.0×1,USB3.0×1) LAN1
注意
※外観は上記ボタンをクリックしてご確認できます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする