1.286-965.0 高圧洗浄機 HD 10/22-4 S ケルヒャー 19593991 1.286-965.0 高圧洗浄機 HD 10/22-4 S ケルヒャー 19593991 1.286-965.0 高圧洗浄機 HD 10/22-4 S ケルヒャー 19593991

高圧洗浄機 HD 10/22-4 S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19593991 品番 1.286-965.0
参考基準価格(税別)¥729,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。
背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。
水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。
200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。

用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃 仕様常用吐出圧力(bar):80-220 寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063 アンスラサイトグレー 電源(Ph/V/Hz)3/188-212/50 モーター出力(kW)7.7 本体質量(kg)72.5(アクセサリーを含む) 電源コード(m)5 周波数50Hz ノズル45 吐出水量(L/h)450-900 最大圧力(bar)250 給水口1 給水温度(℃)60
注意
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする