曜日別特売
76500 ハンガーリテーナー WINTEC(ウインテック) 19594077

76500 ハンガーリテーナー WINTEC(ウインテック) 19594077
76500 ハンガーリテーナー WINTEC(ウインテック) 19594077

ハンガーリテーナー

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19594077品番76500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

自転車BBの補修用部品

サイズ(inch)1/4玉列数9玉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: 自転車用
その他業種

ハンガーリテーナーは左右同時に交換するのですが、一つ余っていたので買い足しました。何回分か持っていれば安心してサイクリング出来ます。モノタロウは一つから購入可能なので助かります。

2025-10-16
用途: 自転車のBB(ボトムブラケット)内の交換用として
高橋工業建設業・工事業

11玉のハンガーリテーナーを使っていましたが、なぜかスペーサーが巻き込まれて破損していました。その交換用に購入しました。問題なく使えています。

対象商品 : 19594077
2024-09-10
用途: 自転車修理
cozycycle

この手のベアリングも、すっかり値上がりしてしまいました。
適価で入手できるので助かります。
使用しましたが問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 19594077
2024-04-24
用途: 自転車BB、ボトムブラケットの修理 ベアリング交換
医療・福祉・介護関連業

あらゆるところで探し求めました。
秋葉原にもこれより小さなベアリングはたくさんありました。
遂にモノタロウで見つけました。
しかも安い早い。
素晴らしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19594077
2024-06-10
用途: ボトムブラケット用ベアリングの交換

他にくらべ、安価な割に、しっかりした作りでいつもお世話になっています。ちょっと手間ですが、これを交換するだけで、また何年も乗れるようになるわけで、大助かりです。

対象商品 : 19594077
2024-05-10
用途: 自転車修理
ostakky1医療・福祉・介護関連業

2台に使用 短距離通勤用の自転車で問題なく使用 異音、ガタツキ全くなし

対象商品 : 19594077
2023-12-08
用途: 自転車クランプペダルの軸BBに使用
その他業種

ママチャリ自転車をこぐ度にクランクペダルにゴキ、ガリと異音がするためクランクBBを分解したところ見事に玉が3個摩耗してました。交換後自動車ドラシャ用グリス注入し回転スムーズになりました。スラスト方向のねじを締め過ぎず、手で軸回転確認しガタ、ゴリゴリ感が無いように調整するのがキモです。保持器リテーナーと玉が一体で価格が安くて大満足です。保持器も摩耗しガタでるので玉だけ交換購入より良いです。

対象商品 : 19594077
2023-12-25
用途: 摩耗したリテーナーの交換
その他業種

他社に比べて非常に安かったので、購入しました。
ハンガーシャフトも一緒に同社製のものを購入し、両方交換しましたが、わずか2か月ほどで、リテーナーが左右両方ともお釈迦に。左ワンの締め付けが上手く調整できなくなっており、再度交換した中谷金属のリテーナーも数日の使用で変形していたので、強度不足ではないと思いますが。後日、ワンも交換して、検証しようと思っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする