※使用例

1.174-914.0 高圧洗浄機 HDS 8/15 C ケルヒャー 19594106 1.174-914.0 高圧洗浄機 HDS 8/15 C ケルヒャー 19594106 1.174-914.0 高圧洗浄機 HDS 8/15 C ケルヒャー 19594106

高圧洗浄機 HDS 8/15 C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19594106 品番 1.174-914.0
参考基準価格(税別)¥884,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

HDS 8/15 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。
コンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。
200V電源仕様です。
大型タイヤで広い清掃範囲をカバーします。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。
作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。
エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。
ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。

用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-150/3.2-15,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8 寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920 電源(Ph/V/Hz)3/200/60 モーター出力(kW)5.4 本体質量(kg)119.6(アクセサリーを含む) 電源コード(m)4.5 周波数60Hz 燃料タンク容量(L)15.5 燃料消費量(kg/h)5 吐出水量(L/h)318-760 ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
注意
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする