JURA
JURAの キッチン/調理家電
JURAの コーヒーマシン/豆挽き
JURAの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
全自動コーヒーマシン X10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(14kg)
注文コード
19594201
品番
X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥873,400
販売価格(税別)
¥
794,000
バスケットに入れる
仕様
メニュー数:35
色
ダークイノックス
電源(V)
100
消費電力(W)
1250
タンク容量(L)
約5
幅(cm)
37.3
容量(g)
豆:500
方式
エスプレッソ
高さ(cm)
47
奥行き(cm)
46.1
関連資料:
(2.16MB)
商品説明動画
参考になった