JURA
JURAの キッチン/調理家電
JURAの コーヒーマシン/豆挽き
JURAの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
Cool contol 1L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2.4kg)
注文コード
19594219
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,500
販売価格(税別)
¥
65,000
バスケットに入れる
色
ブラック
容量(L)
1
電源(V)
100
消費電力(W)
25
幅(cm)
14.5
高さ(cm)
22.5
奥行き(cm)
21.7
商品説明動画
参考になった