ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
コーン看板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40台)
注文コード
19594271
品番
C-BOARD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
大きく見やすい両面表示タイプです。
一般コーンに簡
用途
カラーコーン用看板。
トラスコ品番
243-9549
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
300
色
イエロー
高さ(mm)
426
文字内容
駐車禁止
質量(g)
260
取付方式
カラーコーン取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×94×426
表示内容
駐車禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません