ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
カラーコーン 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
19594289
品番
CC-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
耐久性があり、変形しにくいです。
用途
工事現場や駐車場。
トラスコ品番
126-1860
質量(kg)
1
色
レッド
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×700
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません