ミツギロン
ミツギロンの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ミツギロンの スプレーボトル
フローラスプレー500cc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(120個)
注文コード
19594341
品番
SP-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
アイロンがけや掃除、園芸用などに。
材質
PP、PE
色
ブルー
容量(mL)
500
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×95×205
使用流体
水
危険物の類別
非危険物
注意
※火気のそばに置くと軟化・変質するおそれがあります。
※濃度・粘度の高いもの、粒状のものが混入されている液体は使用できません。
※成分の強いものは変質するため、使用しないでください。(酸分、塩分、アル
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません