ミツギロン
ミツギロンの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ミツギロンの スプレーボトル
ファインスプレー500cc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(144個)
注文コード
19594359
品番
SP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角
用途
清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
トラスコ品番
795-8978
材質
ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
幅(mm)
122
色
ピンク
容量(mL)
500
高さ(mm)
220
質量(g)
81
奥行(mm)
98
危険物の類別
非危険物
注意
※薬品類や揮発性溶剤や石油類等のご使用はおやめ下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません