画像準備中

ファインスプレー300cc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(180個) 注文コード19594368 品番SP-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角

用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに トラスコ品番795-8951 材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック 幅(mm)114 ピンク 容量(mL)300 高さ(mm)200 質量(g)60 奥行(mm)82 危険物の類別非危険物
注意
※薬品類や揮発性溶剤や石油類等のご使用はおやめ下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする