004961001 【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 アサヒパック 19594374 004961001 【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 アサヒパック 19594374

【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19594374 品番 004961001
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。

種別10kg用 用途米用包装資材 品種なし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)530×340×80 表示部規格欄:なし 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-27
用途:
商品によっては10kg入らないので注意して選びます。
タカノバイオ株式会社 様 (製造業)

はじめて米袋というものを購入し、違う乾燥品を10kg入れようとしたら
比重、容積が違うので10kg入らない場合があることがわかりました。
注意して、購入したいと思います。
紙袋としては、丈夫で使いやすいものでした。

対象商品:
19594374
2021-12-02
用途:
梱包用
Sアイエム企画 グリーンavenue 様

しっかりした作りで紙質も上々。もう少し価格が安いともっと使いやすいかな

2人が参考にしています
対象商品:
19594392
2016-03-30
用途:
砂検査保管袋
太洋マシナリー株式会社 様

1ロットが多すぎます。10枚単位からの購入できるようにしてほしい。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする